Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel für Kabelbänder selbstklebend transparent 19x19x4,5mm Btl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebesockel für Kabelbänder selbstklebend transparent 19x19x4,5mm Btl
Klebesockel für Kabelbänder selbstklebend transparent 19x19x4,5mm Btl
Artikel-Nr.:
     870-4001796065798
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796065798
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Klebesockel für Kabelbänder selbstklebend; transparent; 19x19x4,5mm; Btl 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
19x19x4,5mm Btl
Farbe:
transparent
Verpackung:
Beutel
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Abmessung 1:
19 mm
Abmessung 2:
19 mm
Steigung:
4,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/4653/700/ 19/ 19/ 4,5/17
Weitere Suchbegriffe: Klebesockel, 15042
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,90*
€ 20,111
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,21*
€ 19,2899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,55*
€ 18,5045
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.