Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6918 HV-Vierkantscheiben C 45 Fabr. Peiner "Ü-konform vom... HV-tzn 17mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6918 HV-Vierkantscheiben C 45 Fabr. Peiner "Ü-konform vom... HV-tzn 17mm HP
DIN 6918 HV-Vierkantscheiben C 45 Fabr. Peiner "Ü-konform vom... HV-tzn 17mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796127762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796127762
Suchbegriffe:
DIN 6917
DIN 6917 Scheibe
DIN 6917 Vierkantscheibe
Scheibe DIN 6917
DIN 6918; HV-Vierkantscheiben C 45 Fabr. Peiner "Ü-konform vom Hersteller geliefert"; HV-feuerverz. (tzn); 17mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
17mm HP
DIN:
6918
Material/Güte:
St
Veredelung:
HV-feuerverz. (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
17 mm
d:
17 mm
a:
32 mm
b:
36 mm
h:
5,9 mm
r:
2,4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0155/062/ 17,0/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3882*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5682*
€ 4,24616
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,3782*
€ 4,02006
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2582*
€ 3,87726
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1682*
€ 3,77016
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9982*
€ 3,56786
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3882*
€ 2,84196
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.