Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) M5x60mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) M5x60mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) M5x60mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796131400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796131400
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931); M5x60mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x60mm HP
ISO:
4014
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
60 mm
d:
5 mm
b=l<125 mm:
16 mm
b=l 125-200 mm:
22 mm
b=l>200 mm:
- mm
k:
3,5 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/000/ 5,0/ 60/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0294*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.