Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) M6x45mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) M6x45mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) M6x45mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796131523
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796131523
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931); M6x45mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x45mm HP
ISO:
4014
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
45 mm
d:
6 mm
b=l<125 mm:
18 mm
b=l 125-200 mm:
24 mm
b=l>200 mm:
- mm
k:
4 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/000/ 6,0/ 45/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,32*
€ 14,28*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,41*
€ 14,41*
€ 3,90*
ab € 11,72*
€ 16,21*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,38*
€ 17,1122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,76*
€ 16,3744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.