Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) M8x120mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) M8x120mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) M8x120mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796132070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796132070
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931); M8x120mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x120mm HP
ISO:
4014
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
120 mm
d:
8 mm
b=l<125 mm:
22 mm
b=l 125-200 mm:
28 mm
b=l>200 mm:
- mm
k:
5,3 mm
s:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/000/ 8,0/ 120/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2023* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,55*
€ 32,7845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,22*
€ 32,3918
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,01*
€ 30,9519
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,90*
€ 29,631
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,25*
€ 28,8575
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,23*
€ 24,0737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.