Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) M16x160mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) M16x160mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) M16x160mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796133497
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796133497
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931); M16x160mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x160mm HP
ISO:
4014
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
160 mm
d:
16 mm
b=l<125 mm:
38 mm
b=l 125-200 mm:
44 mm
b=l>200 mm:
57 mm
k:
10 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/000/ 16,0/ 160/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 27,715*
€ 36,795*
€ 5,00*
ab € 56,49*
€ 72,79*
Frei Haus
ab € 58,30*
€ 74,37*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,795*
€ 43,78605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,585*
€ 43,53615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,335*
€ 40,85865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,195*
€ 39,50205
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,345*
€ 38,49055
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,715*
€ 32,98085
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1086* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.