Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) M20x75mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) M20x75mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) M20x75mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796134067
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796134067
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931); M20x75mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x75mm HP
ISO:
4014
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
75 mm
d:
20 mm
b=l<125 mm:
46 mm
b=l 125-200 mm:
52 mm
b=l>200 mm:
65 mm
k:
12,5 mm
s:
30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/000/ 20,0/ 75/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,436*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,616*
€ 0,73304
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,606*
€ 0,72114
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,586*
€ 0,69734
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,566*
€ 0,67354
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.