Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) M20x280mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) M20x280mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) M20x280mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796134302
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796134302
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931); M20x280mm; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x280mm HP
ISO:
4014
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
280 mm
d:
20 mm
b=l<125 mm:
46 mm
b=l 125-200 mm:
52 mm
b=l>200 mm:
65 mm
k:
12,5 mm
s:
30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/000/ 20,0/ 280/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5933*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,8033*
€ 5,71593
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,7833*
€ 5,69213
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4633*
€ 5,31133
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,3433*
€ 5,16853
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,2633*
€ 5,07333
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,5933*
€ 4,27603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.