Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) M24x130mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) M24x130mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) M24x130mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796134814
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796134814
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931); M24x130mm; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M24x130mm HP
ISO:
4014
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
24 mm
Länge:
130 mm
d:
24 mm
b=l<125 mm:
54 mm
b=l 125-200 mm:
60 mm
b=l>200 mm:
73 mm
k:
15 mm
s:
36 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/000/ 24,0/ 130/ /01
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,315*
€ 15,695*
€ 65,00*
ab € 20,63*
€ 27,95*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,695*
€ 18,67705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,505*
€ 18,45095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,935*
€ 17,77265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,255*
€ 16,96345
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,695*
€ 16,29705
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,315*
€ 13,46485
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,1315* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.