Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 zn M14x75mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 zn M14x75mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 zn M14x75mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796138218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796138218
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN 931; galv. verzinkt; M14x75mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14x75mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
14 mm
Länge:
75 mm
d:
14 mm
b=l<125 mm:
34 mm
b=l 125-200 mm:
40 mm
b=l>200 mm:
53 mm
k:
8,8 mm
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/001/ 14,0/ 75/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,86*
€ 29,32*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 21,82*
€ 29,44*
€ 3,90*
ab € 24,75*
€ 33,21*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,44*
€ 35,0336
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,99*
€ 34,4981
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,48*
€ 32,7012
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,52*
€ 31,5588
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,62*
€ 30,4878
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,82*
€ 25,9658
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.