Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 9... tzn M16x60mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 9... tzn M16x60mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 9... tzn M16x60mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796145957
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796145957
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) Übermaß; feuerverzinkt (tzn); M16x60mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x60mm HP
ISO:
4014
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
60 mm
d:
16 mm
b=l<125 mm:
38 mm
b=l 125-200 mm:
44 mm
b=l>200 mm:
57 mm
k:
10 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/061/ 16,0/ 60/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2754*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3854*
€ 0,45863
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3754*
€ 0,44673
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3654*
€ 0,43483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3454*
€ 0,41103
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3354*
€ 0,39913
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2754*
€ 0,32773
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.