Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (ehem... M20x80mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (ehem... M20x80mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (ehem... M20x80mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796159749
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796159749
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); M20x80mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x80mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
80 mm
d:
20 mm
k:
12,5 mm
a:
7,5 mm
s:
30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/000/ 20,0/ 80/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,40*
€ 31,40*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 23,5625*
€ 31,5225*
€ 3,90*
ab € 26,80*
€ 35,44*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,5225*
€ 37,51178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,2025*
€ 37,13098
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,7125*
€ 35,35788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,4425*
€ 33,84658
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,6125*
€ 32,85888
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,5625*
€ 28,03938
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.