Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (eh... zn M5x50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (eh... zn M5x50mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (eh... zn M5x50mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796161506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796161506
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); galv. verzinkt; M5x50mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x50mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
50 mm
d:
5 mm
k:
3,5 mm
a:
2,4 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/001/ 5,0/ 50/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0414* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,35*
€ 12,3165
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.