Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (eh... zn M5x55mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (eh... zn M5x55mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (eh... zn M5x55mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796161513
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796161513
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); galv. verzinkt; M5x55mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x55mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
55 mm
d:
5 mm
k:
3,5 mm
a:
2,4 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/001/ 5,0/ 55/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,09*
€ 16,72*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,17*
€ 16,85*
€ 3,90*
ab € 13,67*
€ 18,97*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,85*
€ 20,0515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,82*
€ 20,0158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,01*
€ 19,0519
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,62*
€ 17,3978
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,17*
€ 14,4823
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.