Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (eh... zn M6x10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (eh... zn M6x10mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (eh... zn M6x10mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796161605
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796161605
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); galv. verzinkt; M6x10mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x10mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
10 mm
d:
6 mm
k:
4 mm
a:
3 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/001/ 6,0/ 10/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,61*
€ 14,77*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,69*
€ 14,89*
€ 3,90*
ab € 12,08*
€ 16,78*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,89*
€ 17,7191
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,87*
€ 17,6953
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,15*
€ 16,8385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,94*
€ 15,3986
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02138* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.