Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantschraube
>
Sechskantschraube ohne Norm
>
Artikel
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (eh... zn M6x16mm HP
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
870-4001796161650
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4001796161650
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); galv. verzinkt; M6x16mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x16mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
16 mm
d:
6 mm
k:
4 mm
a:
3 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/001/ 6,0/ 16/ /01
... >
Metrische Schrauben
>
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf
>
galv. verzinkt
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantschraube DIN 933
,
Sechskantschraube DIN EN ISO 4017
,
Sechskantschraube ISO 4017
,
Sechskantschraube ohne Norm
,
din 933 m 6 x 16 stahl 8.8 galvanisch verzinkt
,
din 933
,
din 933 8.8
,
Sechskantschrauben 8.8
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,33*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,06*
€ 19,1114
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,79*
€ 18,7901
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,25*
€ 18,1475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,05*
€ 16,7195
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,33*
€ 13,4827
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen