Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 zn M10x60mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 zn M10x60mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 zn M10x60mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796162589
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796162589
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN 933; galv. verzinkt; M10x60mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x60mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
60 mm
d:
10 mm
k:
6,4 mm
a:
4,5 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/001/ 10,0/ 60/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,69*
€ 17,43*
€ 5,00*
ab € 13,74*
€ 18,87*
€ 3,90*
ab € 15,61*
€ 21,33*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,43*
€ 20,7417
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,43*
€ 19,5517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1269* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.