Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (... zn M30x130mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (... zn M30x130mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (... zn M30x130mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796164712
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796164712
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); galv. verzinkt; M30x130mm; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M30x130mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
30 mm
Länge:
130 mm
d:
30 mm
k:
18,7 mm
a:
10,5 mm
s:
46 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/001/ 30,0/ 130/ /01
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 34,208*
€ 45,198*
€ 65,00*
ab € 37,17*
€ 49,45*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,198*
€ 53,78562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,158*
€ 53,73802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,008*
€ 49,98952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,828*
€ 48,58532
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,798*
€ 47,35962
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,208*
€ 40,70752
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,4208* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.