Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (... zn M30x150mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (... zn M30x150mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (... zn M30x150mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796164736
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796164736
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); galv. verzinkt; M30x150mm; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M30x150mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
30 mm
Länge:
150 mm
d:
30 mm
k:
18,7 mm
a:
10,5 mm
s:
46 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/001/ 30,0/ 150/ /01
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 58,79*
€ 75,41*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 58,878*
€ 75,518*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,518*
€ 89,86642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,718*
€ 88,91442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,978*
€ 84,46382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,088*
€ 82,21472
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,878*
€ 70,06482
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,8878* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.