Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (ehem... M8x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (ehem... M8x30mm HP
Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (ehem... M8x30mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796172656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796172656
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); M8x30mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x30mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
30 mm
d:
8 mm
k:
5,3 mm
a:
3,75 mm
s:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0223/000/ 8,0/ 30/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 16,61*
€ 22,60*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,65*
€ 22,72*
€ 3,90*
ab € 18,85*
€ 25,64*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,72*
€ 27,0368
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,64*
€ 26,9416
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,88*
€ 26,0372
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,54*
€ 24,4426
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,95*
€ 23,7405
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.