Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M12x60mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M12x60mm HP
Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M12x60mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796173042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796173042
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf; DIN 933; M12x60mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x60mm HP
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
60 mm
d:
12 mm
k:
7,5 mm
a:
5,25 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0223/000/ 12,0/ 60/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,93*
€ 26,95*
€ 5,46*
ab € 23,13*
€ 30,84*
€ 3,90*
ab € 26,23*
€ 34,82*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,95*
€ 32,0705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,37*
€ 31,3803
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,20*
€ 29,988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,01*
€ 28,5719
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,38*
€ 27,8222
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,93*
€ 23,7167
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1993* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.