Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M14x35mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M14x35mm HP
Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M14x35mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796173134
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796173134
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf; DIN 933; M14x35mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14x35mm HP
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
14 mm
Länge:
35 mm
d:
14 mm
k:
8,8 mm
a:
6 mm
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0223/000/ 14,0/ 35/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7123* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,93*
€ 108,2067
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,99*
€ 107,0881
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,26*
€ 102,6494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,40*
€ 100,436
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,23*
€ 84,7637
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.