Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilge... zn-gelb 5x40mmx20 KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilge... zn-gelb 5x40mmx20 KP
JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilge... zn-gelb 5x40mmx20 KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796203497
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796203497
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf 5,0x4...
JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde und Fräsrippen unter dem Kopf; I 20; galv. verzinkt gelb chromatiert; 5x40mmx20; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x40mmx20 KP
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
40 mm
Abmessung 3:
20
d:
5 mm
dk:
10 mm
k:
2,9 mm
I-Stern:
T20
Bestellartikel-Nr.:
0/1137/021/ 5,0/ 40/ 20/02
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, JD-79, Spanpl.-Schrauben, I-Stern, Torx, Fräsrippen, DIN 7505, 7505
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0223*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.