Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04 zn M20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04 zn M20mm HP
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04 zn M20mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796205101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796205101
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439; Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04; galv. verzinkt; M20mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20mm HP
DIN:
439
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
20 mm
d:
20 mm
m:
10 mm
s:
30 mm
e:
32,95 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0603/001/ 20,0/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,39*
€ 18,37*
€ 5,00*
ab € 15,33*
€ 20,74*
€ 3,90*
ab € 17,33*
€ 23,40*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,37*
€ 21,8603
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,13*
€ 21,5747
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,99*
€ 19,0281
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1339* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.