Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 562 Vierkantmuttern, niedrig zn M6mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 562 Vierkantmuttern, niedrig zn M6mm HP
DIN 562 Vierkantmuttern, niedrig zn M6mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796207402
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796207402
Suchbegriffe:
DIN 562
DIN 562 Mutter
DIN 562 Vierkantmutter
Mutter DIN 562
DIN 562; Vierkantmuttern, niedrig; galv. verzinkt; M6mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6mm HP
DIN:
562
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
6 mm
d:
6 mm
e:
12,7 mm
m:
3,2 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0614/001/ 6,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 562, din 562, Vierkantmuttern, niedrig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,61*
€ 16,02*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,72*
€ 16,14*
€ 3,90*
ab € 13,15*
€ 18,18*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,33*
€ 18,2427
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01172* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.