Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917 Hutmuttern, niedrige Form zn M4mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 917 Hutmuttern, niedrige Form zn M4mm HP
DIN 917 Hutmuttern, niedrige Form zn M4mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796207679
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796207679
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Hutmutter (ohne Norm)
hutmutter (ohne norm)
DIN 917; Hutmuttern, niedrige Form; galv. verzinkt; M4mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4mm HP
DIN:
917
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
d:
4 mm
e:
7,66 mm
h:
5,5 mm
s:
7 mm
t:
4,64 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0617/001/ 4,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Hutmuttern, niedrig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,92*
€ 17,88*
€ 5,46*
ab € 17,33*
€ 23,49*
€ 3,90*
ab € 19,72*
€ 26,66*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,88*
€ 21,2772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,66*
€ 21,0154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,01*
€ 20,2419
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,20*
€ 19,278
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,92*
€ 15,3748
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.