Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M2,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M2,5mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M2,5mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796209581
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796209581
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern Kl.8; galv. verzinkt; M2,5mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M2,5mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
2,5 mm
d:
2,5 mm
m:
2 mm
e:
5,45 mm
s:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0624/001/ 2,5/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Sechskantmuttern KL.8
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,73*
€ 2,56*
€ 5,00*
ab € 3,15*
€ 4,61*
€ 3,90*
ab € 3,59*
€ 5,21*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00173* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.