Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M3mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M3mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M3mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796209628
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796209628
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern Kl.8; galv. verzinkt; M3mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3 mm
d:
3 mm
m:
2,4 mm
e:
6,01 mm
s:
5,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0624/001/ 3,0/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,74*
€ 2,57*
€ 5,00*
ab € 2,60*
€ 3,83*
€ 3,90*
ab € 2,95*
€ 4,32*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.