Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M4mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M4mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M4mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796209710
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796209710
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern Kl.8; galv. verzinkt; M4mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4 mm
d:
4 mm
m:
3,2 mm
e:
7,66 mm
s:
7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0624/001/ 4,0/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
1000
€ 8,50*
ab € 0,00286*
€ 0,00417*
1000
€ 5,00*
ab € 0,00443*
€ 0,00636*
1000
€ 3,90*
ab € 0,00499*
€ 0,0072*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00417*
€ 0,00496
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,004*
€ 0,00476
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00386*
€ 0,00459
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00375*
€ 0,00446
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00353*
€ 0,0042
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00286*
€ 0,0034
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 4,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.