Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 zn M12,0x1,00mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 zn M12,0x1,00mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 zn M12,0x1,00mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796211775
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796211775
Suchbegriffe:
Sechskantmuttern, Feingewinde
DIN 934; Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8; galv. verzinkt; M12,0x1,00mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12,0x1,00mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
12,0 mm
Abmessung 2:
1,00 mm
d:
12x1 mm
m:
10 mm
e:
21,1 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0628/001/ 12,0/ 1,00/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
500
€ 8,50*
€ 0,0746*
500
€ 5,00*
€ 0,11416*
500
Frei Haus
€ 0,11746*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 37,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.