Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 929 Sechskant-Schweißmuttern M6mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 929 Sechskant-Schweißmuttern M6mm HP
DIN 929 Sechskant-Schweißmuttern M6mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796226045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796226045
Suchbegriffe:
DIN 929
Sechskant-Anschweißmutter DIN 929
Sechskant-Schweißmutter DIN 929
din 929
DIN 929; Sechskant-Schweißmuttern; M6mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6mm HP
DIN:
929
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
6 mm
d1:
6 mm
d2:
8 mm
h1:
0,75 mm
h2:
0,4 mm
m:
5 mm
s:
11 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0762/000/ 6,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Schweissmuttern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,95*
€ 13,86*
€ 5,00*
ab € 14,66*
€ 20,01*
€ 3,90*
ab € 16,61*
€ 22,53*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,62*
€ 15,0178
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00995* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.