Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316 Flügelschrauben Temperguss zn M6x45mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 316 Flügelschrauben Temperguss zn M6x45mm HP
DIN 316 Flügelschrauben Temperguss zn M6x45mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796228971
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796228971
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
DIN 316; Flügelschrauben Temperguss; galv. verzinkt; M6x45mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x45mm HP
DIN:
316
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
45 mm
d1:
6 mm
d2:
13 mm
e:
33 mm
h:
17 mm
m:
8 mm
a:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1533/001/ 6,0/ 45/ /01
Weitere Suchbegriffe: Fluegelschrauben, Flügelschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 27,87*
€ 36,84*
€ 5,00*
ab € 41,63*
€ 54,65*
Frei Haus
ab € 43,18*
€ 56,32*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,84*
€ 43,8396
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,64*
€ 43,6016
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,55*
€ 41,1145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,44*
€ 39,7936
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,19*
€ 38,3061
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,87*
€ 33,1653
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2787* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.