Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316 Flügelschrauben Temperguss zn M10x60mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 316 Flügelschrauben Temperguss zn M10x60mm HP
DIN 316 Flügelschrauben Temperguss zn M10x60mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796229251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796229251
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
DIN 316; Flügelschrauben Temperguss; galv. verzinkt; M10x60mm; HP 20 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x60mm HP
DIN:
316
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
20 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
60 mm
d1:
10 mm
d2:
20 mm
e:
51 mm
h:
25 mm
m:
12 mm
a:
4,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1533/001/ 10,0/ 60/ /01
Weitere Suchbegriffe: Fluegelschrauben, Flügelschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,89*
€ 17,85*
€ 5,00*
ab € 18,32*
€ 24,98*
€ 3,90*
ab € 20,83*
€ 28,15*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,85*
€ 21,2415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,67*
€ 21,0273
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,90*
€ 20,111
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,10*
€ 19,159
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,52*
€ 18,4688
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,6445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.