Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen zn M6x9mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen zn M6x9mm KP
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen zn M6x9mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796229954
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796229954
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
einschlagmutter m6
einschlagmutter
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen; galv. verzinkt; M6x9mm; KP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x9mm KP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
6 M
Abmessung 2:
9 mm
d:
6 mm
h:
9 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2049/001/ 6,0/ 9/ /02
Weitere Suchbegriffe: Einschlagmuttern mit
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 7,82*
€ 10,85*
€ 5,46*
ab € 15,03*
€ 20,43*
€ 3,90*
ab € 17,09*
€ 23,05*
3 Tage
8
€ 4,79*
ab € 19,56*
€ 26,23*
2 Tage
11
€ 7,90*
ab € 30,56*
€ 40,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01564* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.