Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen zn M10x13mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen zn M10x13mm KP
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen zn M10x13mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796230059
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796230059
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
einschlagmuttern m10
einschlagmutter
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen; galv. verzinkt; M10x13mm; KP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x13mm KP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
10 M
Abmessung 2:
13 mm
d:
10 mm
h:
13 mm
s:
25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2049/001/ 10,0/ 13/ /02
Weitere Suchbegriffe: Einschlagmuttern mit
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,11*
€ 15,29*
€ 5,00*
ab € 18,84*
€ 25,27*
€ 3,90*
ab € 21,41*
€ 28,52*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,645*
€ 31,495*
2 Tage
27
€ 7,90*
ab € 30,31*
€ 40,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,62*
€ 17,3978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04444* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.