Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7967 Sicherungsmuttern FST tzn M16mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 7967 Sicherungsmuttern FST tzn M16mm HP
DIN 7967 Sicherungsmuttern FST tzn M16mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796230660
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796230660
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
DIN 7967; Sicherungsmuttern FST; feuerverzinkt (tzn); M16mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16mm HP
DIN:
7967
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
16 mm
d:
16 mm
s:
24 mm
m:
5 mm
e:
27,7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0724/061/ 16,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, din 7967 m16, din 7967, sicherungsmutter din7967 stahl verzinkt, Sicherungsmuttern, Palmuttern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
250
€ 8,50*
ab € 0,062*
€ 0,087*
2 Tage
429
100
€ 5,90*
ab € 0,2264*
€ 0,3064*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 21,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.