Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 93 Scheiben mit Lappen 6,4mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 93 Scheiben mit Lappen 6,4mm HP
DIN 93 Scheiben mit Lappen 6,4mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796236990
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796236990
Suchbegriffe:
DIN 93
DIN 93 Scheibe
DIN 93 Sicherungsblech
Scheibe DIN 93
DIN 93; Scheiben mit Lappen; 6,4mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,4mm HP
DIN:
93
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
6,4 mm
d1:
6,4 mm
b:
7 mm
d2:
19 mm
l:
18 mm
s:
0,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1506/000/ 6,4/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsblech DIN 93, din 93 stahl, din 93, edelstahlschraube din 93, Scheiben mit Lappen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
1000
€ 8,50*
ab € 0,0276*
€ 0,0374*
2 Tage
104
100
€ 5,90*
ab € 0,178*
€ 0,238*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 37,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.