Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 93 Scheiben mit Lappen 8,4mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 93 Scheiben mit Lappen 8,4mm HP
DIN 93 Scheiben mit Lappen 8,4mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796237003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796237003
Suchbegriffe:
DIN 93
DIN 93 Scheibe
DIN 93 Sicherungsblech
Scheibe DIN 93
DIN 93; Scheiben mit Lappen; 8,4mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8,4mm HP
DIN:
93
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
8,4 mm
d1:
8,4 mm
b:
8 mm
d2:
22 mm
l:
20 mm
s:
0,75 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1506/000/ 8,4/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsblech DIN 93, din 93 stahl, din 93, Scheiben mit Lappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0278*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.