Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 93 Scheiben mit Lappen 10,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 93 Scheiben mit Lappen 10,5mm HP
DIN 93 Scheiben mit Lappen 10,5mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796237010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796237010
Suchbegriffe:
DIN 93
DIN 93 Scheibe
DIN 93 Sicherungsblech
Scheibe DIN 93
DIN 93; Scheiben mit Lappen; 10,5mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10,5mm HP
DIN:
93
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
10,5 mm
d1:
10,5 mm
b:
10 mm
d2:
26 mm
l:
22 mm
s:
0,75 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1506/000/ 10,5/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsblech DIN 93, din 93, Scheiben mit Lappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,40*
€ 25,466
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,37*
€ 25,4303
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,18*
€ 24,0142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,42*
€ 23,1098
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,86*
€ 22,4434
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,42*
€ 18,3498
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.