Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 93 Scheiben mit Lappen 17mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 93 Scheiben mit Lappen 17mm HP
DIN 93 Scheiben mit Lappen 17mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796237041
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796237041
Suchbegriffe:
DIN 93
DIN 93 Scheibe
DIN 93 Sicherungsblech
Scheibe DIN 93
DIN 93; Scheiben mit Lappen; 17mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
17mm HP
DIN:
93
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
17 mm
d1:
17,0 mm
b:
15 mm
d2:
36 mm
l:
32 mm
s:
1,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1506/000/ 17,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsblech DIN 93, din 93, Scheiben mit Lappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,06904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,71*
€ 28,2149
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,53*
€ 28,0007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,33*
€ 26,5727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,47*
€ 25,5493
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,83*
€ 24,7877
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,26*
€ 20,5394
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.