Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 93 Scheiben mit Lappen 21mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 93 Scheiben mit Lappen 21mm HP
DIN 93 Scheiben mit Lappen 21mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796237065
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796237065
Suchbegriffe:
DIN 93
DIN 93 Scheibe
DIN 93 Sicherungsblech
Scheibe DIN 93
DIN 93; Scheiben mit Lappen; 21mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
21mm HP
DIN:
93
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
21 mm
d1:
21,0 mm
b:
18 mm
d2:
42 mm
l:
36 mm
s:
1,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1506/000/ 21,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsblech DIN 93, din 93, Scheiben mit Lappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,07256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,87*
€ 29,5953
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,41*
€ 29,0479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,39*
€ 27,8341
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,34*
€ 26,5846
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,14*
€ 21,5866
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.