Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 93 Scheiben mit Lappen 37mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 93 Scheiben mit Lappen 37mm HP
DIN 93 Scheiben mit Lappen 37mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796237126
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796237126
Suchbegriffe:
DIN 93
DIN 93 Scheibe
DIN 93 Sicherungsblech
Scheibe DIN 93
DIN 93; Scheiben mit Lappen; 37mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
37mm HP
DIN:
93
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
37 mm
d1:
37,0 mm
b:
30 mm
d2:
75 mm
l:
60 mm
s:
1,6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1506/000/ 37,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsblech DIN 93, din 93 stahl, din 93, Scheiben mit Lappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2864*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3764*
€ 0,44792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3564*
€ 0,42412
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3464*
€ 0,41222
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3364*
€ 0,40032
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2864*
€ 0,34082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.