Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 3,2x14mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 3,2x14mm HP
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 3,2x14mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796238086
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796238086
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94); galv. verzinkt; 3,2x14mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,2x14mm HP
ISO:
1234
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
3,2 mm
Länge:
14 mm
Nennmaß:
3,2 mm
d:
2,9 mm
a:
3,2 mm
b:
6,4 mm
c:
5,8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1507/001/ 3,2/ 14/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.