Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 3,2x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 3,2x16mm HP
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 3,2x16mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796238093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796238093
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94); galv. verzinkt; 3,2x16mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,2x16mm HP
ISO:
1234
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
3,2 mm
Länge:
16 mm
Nennmaß:
3,2 mm
d:
2,9 mm
a:
3,2 mm
b:
6,4 mm
c:
5,8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1507/001/ 3,2/ 16/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 3,01*
€ 4,37*
€ 5,00*
ab € 4,07*
€ 5,82*
€ 3,90*
ab € 4,65*
€ 6,61*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00602* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.