Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 5x100mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 5x100mm HP
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 5x100mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796238642
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796238642
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94); galv. verzinkt; 5x100mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x100mm HP
ISO:
1234
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
100 mm
Nennmaß:
5 mm
d:
4,6 mm
a:
4 mm
b:
10 mm
c:
9,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1507/001/ 5,0/ 100/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,975*
€ 20,595*
€ 5,00*
ab € 18,14*
€ 24,60*
€ 3,90*
ab € 20,59*
€ 27,66*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,595*
€ 24,50805
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,385*
€ 24,25815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,315*
€ 22,98485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,405*
€ 21,90195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,795*
€ 21,17605
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,975*
€ 17,82025
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0599* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.