Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 10x56mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 10x56mm HP
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 10x56mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796239106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796239106
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94); galv. verzinkt; 10x56mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x56mm HP
ISO:
1234
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
56 mm
Nennmaß:
10 mm
d:
9,5 mm
a:
6,3 mm
b:
20 mm
c:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1507/001/ 10,0/ 56/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,97*
€ 19,35*
€ 5,00*
ab € 18,79*
€ 25,61*
€ 3,90*
ab € 21,35*
€ 28,62*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,35*
€ 23,0265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,09*
€ 22,7171
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,25*
€ 20,5275
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,68*
€ 19,8492
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,97*
€ 16,6243
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1397* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.