Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 10x71mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 10x71mm HP
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 10x71mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796239120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796239120
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94); galv. verzinkt; 10x71mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x71mm HP
ISO:
1234
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
71 mm
Nennmaß:
10 mm
d:
9,5 mm
a:
6,3 mm
b:
20 mm
c:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1507/001/ 10,0/ 71/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 22,95*
€ 30,73*
€ 5,00*
ab € 23,36*
€ 31,24*
€ 3,90*
ab € 26,54*
€ 35,25*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,73*
€ 36,5687
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,45*
€ 36,2355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,83*
€ 34,3077
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,82*
€ 33,1058
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,88*
€ 31,9872
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,95*
€ 27,3105
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2295* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.