Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Form B 34mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 125 Scheiben Form B 34mm HP
DIN 125 Scheiben Form B 34mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796242700
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796242700
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Form B; 34mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
34mm HP
DIN:
125
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
34 mm
d1:
34 mm
d2:
60 mm
s:
5 mm
für Schrauben:
M33 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1513/000/ 34,0/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,435*
€ 14,405*
€ 5,46*
ab € 21,67*
€ 29,37*
€ 3,90*
ab € 24,74*
€ 33,09*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,405*
€ 17,14195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,385*
€ 17,11815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,765*
€ 16,38035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,245*
€ 15,76155
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,625*
€ 15,02375
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,435*
€ 12,41765
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2087* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.