Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Form B 37mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben Form B 37mm HP
DIN 125 Scheiben Form B 37mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796242724
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796242724
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Form B; 37mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
37mm HP
DIN:
125
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
37 mm
d1:
37 mm
d2:
66 mm
s:
5 mm
für Schrauben:
M36 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1513/000/ 37,0/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5695*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7695*
€ 0,91571
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7595*
€ 0,90381
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7195*
€ 0,85621
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6995*
€ 0,83241
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6795*
€ 0,80861
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5695*
€ 0,67771
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.