Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Form B 46mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben Form B 46mm HP
DIN 125 Scheiben Form B 46mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796242786
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796242786
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Form B; 46mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
46mm HP
DIN:
125
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
46 mm
d1:
46 mm
d2:
85 mm
s:
7 mm
für Schrauben:
M45 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1513/000/ 46,0/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7213*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9813*
€ 1,16775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9713*
€ 1,15585
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9213*
€ 1,09635
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8913*
€ 1,06065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8713*
€ 1,03685
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7213*
€ 0,85835
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.